小林製薬
小林製薬の 食品
小林製薬の 健康食品
小林製薬の 青汁
野菜粒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(150粒)
注文コード
19909182
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥863
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
18種類の野菜をぎゅっと凝縮。
原材料
ニンジン、タマネギ、カボチャ、大豆ペプチド、麦芽糖、キャベツ、ウコン、トマト、ニンニク、ムラサキイモ、モロヘイヤ、大麦若葉、ケール、ほうれん草、ブロッコリー、赤キャベツ、パセリ、ショウガ、セロリ、グリセリン脂肪酸エステル、微粒酸化ケイ素
栄養成分
(1日5粒あたり)エネルギー:6.0kcal、たんぱく質:0.34g、脂質:0.07g、糖質:0.85g、食物繊維:0.34g、ナトリウム:0.7〜28mg
一日あたりの目安量
5粒