牡蠣

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100粒) 注文コード 19909532 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,502
販売価格(税別)
8,798

海女さんのパッケージで愛され続けてきた日本クリニックの「牡蠣」は、1974年創業以来の、まさに"元祖かき肉エキス"。
牡蠣と言う、由緒正しい食べ物、その天然の栄養素を、製法特許によりいつでも、どこでも、もっとも消化吸収されやすい形でお届けする、現代人のための栄養補助食品です。

原材料[内容物]かき肉エキス、セルロース、乳化剤、[被包材]糖類(還元麦芽糖水飴、還元オリゴ糖)、増粘剤(アラビアガム)、シェラック、カカオ色素、カルナウバロウ、ミツロウ 栄養成分(3粒1.05g当たり)エネルギー:2.8kcal、たんぱく質:0.14g、脂質:0.01〜0.03g、炭水化物:0.68g、ナトリウム:15〜20mg、亜鉛:0.16〜0.26mg、グリコーゲン:278mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする