アミノバイタル クエン酸チャージウォーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20本) 注文コード19909706 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

運動に大切な5種類のアミノ酸(BCAA+グルタミン、アルギニン)1000mgとエネルギーの源となるクエン酸3300mgを配合した、水に溶かすタイプのサプリメントです。

栄養成分(10gあたり)エネルギー:33kcal、たんぱく質:1.0g、脂質:0g、炭水化物:8.1g、ナトリウム:275mg、アミノ酸:1.0g(ロイシン:0.21g、イソロイシン:0.17g、バリン:0.14g、グルタミン:0.24g、アルギニン:0.24g)、クエン酸:3300mg アズワン品番65-0468-96 原材料果糖、塩化ナトリウム、クエン酸(Na、Ca)、グルタミン、アルギニン、ロイシン、イソロイシン、バリン、乳酸Ca、リン酸K、香料、ビタミンC、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、貝Ca、塩化K、ビタミンB2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19909706
2020-02-28
用途:
運動時
運輸・通信業

運動時に飲んでおくと疲れにくく、次の日の筋肉痛が軽くなります。クエン酸とアミノ酸の両方摂れるのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする