8X35 サビナイBステン(+)バインドコ 大阪魂 19909770 8X35 サビナイBステン(+)バインドコ 大阪魂 19909770 8X35 サビナイBステン(+)バインドコ 大阪魂 19909770

サビナイBステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 19909770 品番 8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,368
販売価格(税別)
7,607
長さ(mm)35 十字穴番号3 寸法f(mm)1.7 寸法k(mm)3.1 寸法m(mm)7.8 寸法q(mm)4.36 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)16.4 ねじの呼びdM8 寸法k+f(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする