原材料魚コラーゲンペプチド(ゼラチン)、還元麦芽糖水あめ、トマトエキス、コエンザイムQ10、ヒハツエキス末、米胚芽抽出物(セラミド含有)、酸味料、トレハロース、安定剤(増粘多糖類:大豆を含む)、V.C、グルコサミン、香料、ヒアルロン酸、アルギニン、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ネオテーム)
栄養成分(1本50mLあたり)エネルギー31kcal、たんぱく質5.4g、脂質0g、炭水化物2.4g、ナトリウム20mg、ショ糖0g、ビタミンC100mg、コラーゲンペプチド5000mg、ヒアルロン酸30mg、セラミド1800μg、コエンザイムQ1030mg、アルギニン450mg、グルコサミン60mg、ヒハツエキス末30mg