ザバス ホエイプロテイン100 バニラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1050g) 注文コード19910327 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

理想とする筋肉のために。
たんぱく原料として、吸収の良い「ホエイプロテイン」を100%使用しています。トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。
カラダづくりに欠かせない「7種類のビタミンB群」、体調維持に欠かせない「ビタミンC」を配合しています。
「ザバス ホエイプロテイン100」は、1日2回(約42g)を目安にお召し上がりいただくことで、アスリートが1日に必要とする7種類のビタミンB群、Cの不足分を補えるよう設計されています。

一日あたりの目安量21g×2回 原材料乳清たんぱく、デキストリン、植物油脂、乳化剤(大豆を含む)、V.C、香料、増粘剤(プルラン)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン、V.B2、V.B1、V.B6、パントテン酸Ca、葉酸、V.B12 香味バニラ味 栄養成分(1食21gあたり)エネルギー:82kcal、たんぱく質:15.0g、脂質:1.2g、炭水化物:2.9g、ナトリウム:36〜69mg、ビタミンB1:0.87mg、ビタミンB2:0.93mg、ナイアシン:6.4mg、ビタミンB6:0.64mg、葉酸:84〜220μg、ビタミンB12:0.8〜3.1μg、パントテン酸:0.62mg、ビタミンC:88mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19910327
2018-06-09
用途:
掃除のアルバイト
中尾漆器店 様 (製造業)

前の製品より、まだそんなに飲んでないのでわかりませんが
効くみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする