大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ホワイトステン(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
19910436
品番
4X55(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,021
販売価格(税別)
¥
5,474
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法q(mm)
2.03
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
ねじ部長さ(mm)
全ねじ