明治メイプロテインZn 6.3g分包

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(14包) 注文コード19910643 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥971
販売価格(税別)
899

普段の食事に混ぜるだけで、手軽にたんぱく質アップ!
不足しがちな亜鉛、鉄、カルシウムもとれる!
体をつくる「たんぱく質」が手軽にとれる!1包でたんぱく質5g、消化吸収性に優れた乳清たんぱく質を主に使用。
不足しがちな「亜鉛」「鉄」「カルシウム」が手軽にとれる!

原材料乳清たんぱく質、デキストリン、カゼインNa、炭酸Ca、ピロリン酸鉄、レシチン(大豆由来)、グルコン酸亜鉛 栄養成分(100gあたり)容量:100g、エネルギー:370kcal、たんぱく質:80g、脂質:1.2g、炭水化物:9.8g、食物繊維:-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19910643
2023-12-19
用途:
タンパク質の補給に☆
有限会社グレース・キャメリア 様

私自身はミルクが大の苦手で、ソイプロテインを飲んでいますが、食事の際にプラスできればと思い購入。結果バッチリです。ミルクの匂いや味はほぼしません!
もっと良かったのは91歳になる母のタンパク質補給です。お肉はほぼ食べず、卵も嫌い、牛乳も飲みたくない、食も細いです。それで、朝のコーヒーにプラスできればと、他のプロテインを入れたら、普通のコーヒーが飲みたいと言われましたが、こちらは1包の半分を朝のコーヒーに入れてますが、味を変えないようで、毎朝飲んでくれています。そのせいか、母の体の動きが少しスムーズになったように思います。(本人がそう言ってました)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする