6X22 ホワイトステン(+)ナベコ 大阪魂 19910646 6X22 ホワイトステン(+)ナベコ 大阪魂 19910646 6X22 ホワイトステン(+)ナベコ 大阪魂 19910646

ホワイトステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 19910646 品番 6X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,256
販売価格(税別)
5,687
長さ(mm)22 十字穴番号3 寸法K(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法q(mm)2.86 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする