6X60(ゼン ステンメッキ(+)マルサラコ 大阪魂 19912089 6X60(ゼン ステンメッキ(+)マルサラコ 大阪魂 19912089 6X60(ゼン ステンメッキ(+)マルサラコ 大阪魂 19912089

ステンメッキ(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(180個) 注文コード 19912089 品番 6X60(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,099
販売価格(税別)
7,363
長さ(mm)60 十字穴番号3 ピッチ(mm)1 寸法C(mm)0.4 寸法f(mm)1.4 寸法k(mm)3.4 寸法dk(mm)12 ねじの呼びdM6 寸法k+f(mm)4.8 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする