大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステンメッキ(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全121種類を一覧で見る
内容量
1袋(220個)
注文コード
19912186
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,622
販売価格(税別)
¥
8,747
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法C(mm)
0.4
寸法f(mm)
1.8
寸法k(mm)
4.4
寸法dk(mm)
16
ねじの呼びd
M8
寸法k+f(mm)
6.2