ウェルファン
ウェルファンの ベッド関連
ウェルファンの 防水シーツ
ベッドパッド型防水シーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オフ白
サイズ
W
注文コード
19912515
品番
9435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベッドパット型
しわになりにくいニット素材です。
色
オフ白
サイズ
W
寸法(cm)
95×195
材質(パイプ)
綿100%