ウェルファン
ウェルファンの ベッド関連
ウェルファンの 防水シーツ
ベッドパッド型防水シーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19912524
品番
9435
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ベッドパット型
しわになりにくいニット素材です。
色
サックス
サイズ
S
寸法(cm)
85×195
材質(パイプ)
綿100%