※使用例
アルケア
アルケアの 固定帯
アルケアの その他固定帯
エスアイエイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
19913312
品番
18751
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
使いやすく経済的な創傷用ドレッシング材
シリコーン粘着技術で交換時の痛みや組織損壊を軽減します。
サイズ
3号
寸法(cm)
75×75
アズワン品番
8-3607-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000052
医薬品医療機器等法
一般医療機器