画像準備中

長袖パジャマ 紳士セット(通年用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19914353 品番 937049
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

通年用
この商品はワンタッチテープ留めです。

ブルー サイズM 材質綿100% 身長(cm)165〜175 ウエスト(cm)76〜84 チェスト(cm)88〜96 性別紳士用 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする