※着用例
幸和製作所
幸和製作所の 衣服関連
幸和製作所の 衣類 利用者用
幸和製作所の ねまき 利用者用
簡単着替えパジャマ 紳士用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19914913
品番
306855
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ファスナーで全開できるパンツ
サイズ
L
材質
綿100%
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
175〜185
胴囲(cm)
84〜94
性別
紳士用