大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ブラック(+)トラスコ(3カW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
19915239
品番
3.5X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,992
販売価格(税別)
¥
13,629
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
寸法K(mm)
2.2
ピッチP(mm)
0.6
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼びd
M3.5