※柄の一例です。柄の指定は出来ません。
幸和製作所
幸和製作所の 衣服関連
幸和製作所の 衣類 利用者用
幸和製作所の ねまき 利用者用
おくみ付きねまき 婦人用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19915394
品番
306852
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
通年用
サイズ
M
材質
綿100%
身幅(cm)
143
身丈(cm)
125
性別
婦人用