大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ブラック(+)トラスコ(3カW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
19916201
品番
4X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,660
販売価格(税別)
¥
4,236
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4