大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1袋(350個)
注文コード
19916901
品番
5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,782
販売価格(税別)
¥
6,165
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.1
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5