※イメージ画像

前開き7分袖(ラグラン袖)紳士用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード19917537 品番921103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抗菌消臭
マジック式

サイズM 材質綿100% オフホワイト 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175 胴囲(cm)76〜84 性別紳士

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする