大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
19917646
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,322
販売価格(税別)
¥
4,838
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
寸法K(mm)
4.8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
17.8
ねじの呼びd
M8