大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ブラック(+)トラスコ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
19917655
品番
8X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,520
販売価格(税別)
¥
5,018
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
十字穴番号
3
表面処理
ブラック
寸法K(mm)
4.8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
17.8
ねじの呼びd
M8