8X32 ブラック(+)トラスコ(ユニクロ 大阪魂 19917838 8X32 ブラック(+)トラスコ(ユニクロ 大阪魂 19917838 8X32 ブラック(+)トラスコ(ユニクロ 大阪魂 19917838

ブラック(+)トラスコ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(160個) 注文コード 19917838 品番 8X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,116
販売価格(税別)
5,560
長さ(mm)32 十字穴番号3 表面処理ブラック 寸法K(mm)4.8 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)17.8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする