はくパンツ夜用スーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 19919883 品番 3082
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

●1枚はくだけで夜も安心の吸収力!
●股下すっきりフィット!股下すっきりカットでゴワゴワせず動きやすい。
●やさしい肌ざわり。ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい。
●モレにくい。おしっこ6回分を吸収するので長時間でも安心。横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。
●はきやすい。お腹まわりはしめつけないのに、やさしく体にフィットし、ズレを防止。
●介助があれば立てる・座れる方に。
●医療費控除対象品。
●吸収回数:約6回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。
●ウエストサイズ
MLサイズ:70〜95cm LLサイズ:90〜125cm
【使用方法】
★はき方
・ウエストギャザーに色がついている方が前です。前後を確かめてください。
・普通の下着と同じようにはいてください。
★とりかえ方
・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。
★使用後の処理
・使用後は小さく丸めてから、後ろの捨てテープの青色のつまみをはがしてとめてください。

吸水量(mL)860 サイズML ウエスト(cm)80×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする