5X10 3B-ZEC(+)トラスコ 大阪魂 19920900 5X10 3B-ZEC(+)トラスコ 大阪魂 19920900 5X10 3B-ZEC(+)トラスコ 大阪魂 19920900

3B-ZEC(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 19920900 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,524
販売価格(税別)
6,840
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法K(mm)3.1 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)11.8 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする