大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
3B-ZEC(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全113種類を一覧で見る
内容量
1袋(180個)
注文コード
19921259
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,053
販売価格(税別)
¥
6,412
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
3
寸法K(mm)
3.7
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M6