6X5 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19922090 6X5 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19922090 6X5 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19922090

ツヤケシクロステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 19922090 品番 6X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,582
販売価格(税別)
19,620
長さ(mm)5 十字穴番号3 寸法K(mm)3.7 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする