大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ツヤケシクロステン(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全113種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
19922309
品番
6X75(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,848
販売価格(税別)
¥
4,407
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
十字穴番号
3
寸法K(mm)
3.7
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ