大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
3W-ZEC(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19923061
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,596
販売価格(税別)
¥
4,178
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4