幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の シルバーカー・ショッピングカー
シルバーカー スタッグ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19923882
品番
306407
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
荷物固定用ロープ附属
色
ブラック
耐荷重(kg)
100
質量(kg)
4.9
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
47
奥行き(cm)
23
後輪(cm)
15
座幅(cm)
26
前輪(cm)
15
注意
※バッグは付属していません