幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の シルバーカー・ショッピングカー
スタンダードタイプシルバーカー テイコブST07
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19924065
品番
306201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
耐荷重(kg)
100
バッグ容量(L)
24
質量(kg)
5.7
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
47
奥行き(cm)
32
後輪(cm)
15
座幅(cm)
32.5
前輪(cm)
16.4