幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の シルバーカー・ショッピングカー
スタンダードタイプシルバーカー テイコブST07
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19924074
品番
306201
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
格子紺
耐荷重(kg)
100
バッグ容量(L)
24
質量(kg)
5.7
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
47
奥行き(cm)
32
後輪(cm)
15
座幅(cm)
32.5
前輪(cm)
16.4