スワニー
スワニーの 歩行関連
スワニーの シルバーカー・ショッピングカー
オンダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19924476
品番
366167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.3
色
ブラック
サイズ
L-21
材質(フレーム)
アルミ
バッグ容量(L)
19
後輪(cm)
7.5
前輪(cm)
7.5