6X14 ブラック(+)バインドコ(3カ-B 大阪魂 19924497 6X14 ブラック(+)バインドコ(3カ-B 大阪魂 19924497 6X14 ブラック(+)バインドコ(3カ-B 大阪魂 19924497

ブラック(+)バインドコ(3カ-B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 19924497 品番 6X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,854
販売価格(税別)
7,140
長さ(mm)14 十字穴番号3 表面処理ブラック 寸法f(mm)1.3 寸法k(mm)2.4 寸法m(mm)6.3 寸法q(mm)2.86 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)12.4 ねじの呼びdM6 寸法k+f(mm)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする