伸縮ステッキ EP02

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19925018 品番306264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

和服に合う高級一本杖

ドットブラウン 全長(cm)70.5〜96.5 質量(g)300 タイプ伸縮 パイプサイズピッチ2cm・14段 パイプ径(Φmm)手元19、杖先16 握り部木製 材質(支柱)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする