2X4 アロック(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19925940 2X4 アロック(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19925940 2X4 アロック(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19925940

アロック(+)バインドコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8000個) 注文コード 19925940 品番 2X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,950
販売価格(税別)
65,409
長さ(mm)4 十字穴番号1 表面処理アロック 寸法f(mm)0.35 寸法k(mm)0.85 寸法m(mm)2.2 寸法q(mm)1.01 ピッチP(mm)0.4 寸法dk(mm)4.3 ねじの呼びdM2 寸法k+f(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする