2.5X5 アロック(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19926098 2.5X5 アロック(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19926098 2.5X5 アロック(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19926098

アロック(+)バインドコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4000個) 注文コード 19926098 品番 2.5X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,168
販売価格(税別)
33,789
長さ(mm)5 十字穴番号1 表面処理アロック 寸法f(mm)0.5 寸法k(mm)1 寸法m(mm)2.5 寸法q(mm)1.32 ピッチP(mm)0.45 寸法dk(mm)5.3 ねじの呼びdM2.5 寸法k+f(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする