2.6X6 アロック(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19926177 2.6X6 アロック(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19926177 2.6X6 アロック(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19926177

アロック(+)バインドコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3500個) 注文コード 19926177 品番 2.6X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,228
販売価格(税別)
28,389
長さ(mm)6 十字穴番号1 表面処理アロック 寸法f(mm)0.5 寸法k(mm)1.1 寸法m(mm)2.6 寸法q(mm)1.42 ピッチP(mm)0.45 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びdM2.6 寸法k+f(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする