ソフトグリップSOFT-GA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19926384 品番350022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

柔らかい発泡ゴムのグリップが手にやさしい。

ブラウン 全長(cm)75〜90・2.5cmピッチ 質量(g)290 パイプ径(Φmm)手元20、杖先18 握り部木製+ラバーフォーム 材質(支柱)アルミ アズワン品番64-4003-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする