徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ワイドベルトワッフル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19928116
品番
2229
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ワッフル素材で爽やかな履き心地
色
ブルー
サイズ
L
サイズ(cm)
23.5〜24.5
標準質量(g/片足)
70
材質(底部)
合成皮革