徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
スリットベルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19928694
品番
201288
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スリット入りで履き口が大きく開く
色
紫
サイズ
L
サイズ(cm)
23.5〜24.5
標準質量(g/片足)
90
材質(底部)
合成皮革