8X75(ゼン ホワイトステン(+)トラスコ 大阪魂 19930237 8X75(ゼン ホワイトステン(+)トラスコ 大阪魂 19930237 8X75(ゼン ホワイトステン(+)トラスコ 大阪魂 19930237

ホワイトステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 19930237 品番 8X75(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,497
販売価格(税別)
8,634
長さ(mm)75 十字穴番号3 寸法K(mm)4.8 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)17.8 ねじの呼びdM8 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする