3X13 ホワイト(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂 19930359

 

3X13 ホワイト(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂 19930359
3X13 ホワイト(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂 19930359
3X13 ホワイト(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂 19930359

ホワイト(+)ナベコ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(128個)
1袋(123個)
1袋(1800個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(2800個)
1袋(106個)
1袋(103個)
1袋(101個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)13
13
9
10
15
16
3
4
5
6
7
8
11
12
14
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
35
36
38
40
42
44
45
48
50
47
51
52
55
60
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(2000個)注文コード19930359品番3X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,118
販売価格(税別)
8,289
長さ(mm)13十字穴番号2寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法q(mm)1.43ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする