大阪魂
ホワイト(+)ナベコ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(700個)
1袋(700個)
1袋(700個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(128個)
1袋(2000個)
1袋(123個)
1袋(1800個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(2800個)
1袋(106個)
1袋(103個)
1袋(101個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
ねじの呼びd
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
35
35
35
32
33
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
31
36
38
40
42
44
45
48
50
47
51
52
55
60
ピッチP(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全107種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
19930551
品番
3X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,968
販売価格(税別)
¥
4,516
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法q(mm)
1.43
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3