8X12 サビナイBステン(+)マルサラコ 大阪魂 19932276 8X12 サビナイBステン(+)マルサラコ 大阪魂 19932276 8X12 サビナイBステン(+)マルサラコ 大阪魂 19932276

サビナイBステン(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 19932276 品番 8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,545
販売価格(税別)
14,132
長さ(mm)12 十字穴番号3 ピッチ(mm)1.25 寸法C(mm)0.4 寸法f(mm)1.8 寸法k(mm)4.4 寸法dk(mm)16 ねじの呼びdM8 寸法k+f(mm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする