大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
シルバー(+)バインドコ(3カ-W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1袋(170個)
注文コード
19933387
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,808
販売価格(税別)
¥
8,007
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
3
表面処理
シルバー
寸法f(mm)
1.7
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
7.8
寸法q(mm)
4.36
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
16.4
ねじの呼びd
M8
寸法k+f(mm)
4.8