大阪魂
ブラック(+)マルサラコ(3カW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(230個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
48
48
48
40
50
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
32
35
45
11
28
38
55
60
37
27
65
70
75
80
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全104種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
19933631
品番
3X48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,200
販売価格(税別)
¥
5,636
バスケットに入れる
長さ(mm)
48
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
0.25
寸法f(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M3
寸法k+f(mm)
2.45