徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジック2/ヘリンボン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19933646
品番
201129
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
紳士的なヘリンボン柄、豊富なワイズ展開
色
茶
サイズ(cm)
27.0〜27.5
サイズ
5L
足まわり(cm)
26.6
材質(底部)
合成底(EVA)