ダブルマジック2/ヘリンボン7E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19934023 品番 201187
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

紳士的なヘリンボン柄、豊富なワイズ展開

グレー サイズ(cm)25〜25.5 サイズ左3L 足まわり(cm)27.6 質量(g)190(片足) 材質(底部)合成底(EVA)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする